曜日別特売

Blumz シンクマット花柄

Blumz シンクマット花柄 - インターデザインBlumz シンクマット花柄 - インターデザイン
(1件のレビュー)

キッチンシンクに敷く緩衝用マット。花柄が特徴のカラフルで華やかなデザイン。はさみで簡単に切れる素材なので、ディスポーザー用に丸く穴を開けるも事もでき、シンク以外にもコースターやマット、花瓶置きに使う事も可能。

用途切って様々な使い方を楽しめる花柄のデザインが特徴のシンクマット。材質塩化ビニル樹脂内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84961957-ブルーL29031.840.6
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月中旬
84961966-クリアーS2252830.5
1,500
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月中旬
84961887-レッドS2252830.5
1,200
取扱い終了
返品不可
84961896-レッドL29031.840.6
1,500
取扱い終了
返品不可
84961905-イエローS2252830.5
1,200
取扱い終了
返品不可
84961914-イエローL29031.840.6
1,500
取扱い終了
返品不可
84961923-グリーンS2252830.5
1,200
取扱い終了
返品不可
84961932-グリーンL29031.840.6
1,500
取扱い終了
返品不可
84961948-ブルーS2252830.5
1,200
取扱い終了
返品不可
84961975-クリアーL29031.840.6
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84961905
2020-07-09
用途: 家事
ネイティブ・クリエイティブ有限会社その他業種

以前他の販売 を経て劣化と汚れがひどくなったので同じものを注文。勘違いでSを頼んだところ小さい。Mはないものでしょうか。Lだと大きすぎる気がします。また他の見間違いだったのか、2点依頼。小さかった分2枚を使ってスペースを埋めていますが、裏側のアシがついているのはいいのですが、同じメーカーのものでも以前とどこか、ちょっと違うような???グリーンのLは販売終了ということで、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする