- Blumz シンクマット花柄 インターデザイン 84961914

Blumz シンクマット花柄

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84961914 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

キッチンシンクに敷く緩衝用マット。花柄が特徴のカラフルで華やかなデザイン。はさみで簡単に切れる素材なので、ディスポーザー用に丸く穴を開けるも事もでき、シンク以外にもコースターやマット、花瓶置きに使う事も可能。

材質塩化ビニル樹脂 イエロー サイズL 質量(g)290 幅(cm)31.8 奥行き(cm)40.6 用途切って様々な使い方を楽しめる花柄のデザインが特徴のシンクマット。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84961905
2020-07-09
用途:
家事
ネイティブ・クリエイティブ有限会社 様 (その他業種)

以前他の販売 を経て劣化と汚れがひどくなったので同じものを注文。勘違いでSを頼んだところ小さい。Mはないものでしょうか。Lだと大きすぎる気がします。また他の見間違いだったのか、2点依頼。小さかった分2枚を使ってスペースを埋めていますが、裏側のアシがついているのはいいのですが、同じメーカーのものでも以前とどこか、ちょっと違うような???グリーンのLは販売終了ということで、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする