サンワサプライ
DIsplayPort光ファイバケーブル
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
Displayport Ver.1.2
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.7
特性
光ファイバ
伝送速度(Gbps)
最大21.6
対応解像度
最大4K2K/60Hz
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87045315
KC-DPFB100
10
¥
112,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
87045376
KC-DPFB150
15
¥
116,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
87045428
KC-DPFB200
20
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
87045455
KC-DPFB300
30
¥
128,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください