マイクロアクチュエータ(不思議歯車)

マイクロアクチュエータ(不思議歯車) - ICOMESマイクロアクチュエータ(不思議歯車) - ICOMES

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。

用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
減速比
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543947MUBD02855-2885ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書1/83.313.71.7
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89543974MUI308855-2887ケーブル、基板、製品カタログ1/83.318.83.7
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89543965MUI301855-2884ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書1/79.290.6
25,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする