ICOMES
マイクロアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番
855-2886
セット内容
ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比
1/8
長さ(mm)
18.8
材質(本体)
ステンレス、樹脂
質量(g)
3.6
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
5
電源
二相
外径(Φmm)
8
設定ステップ数
160
減速方法
2K-H
抵抗値(Ω)
21
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
最大出力トルク(mN・m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89543956
MUCD01
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください