マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車)

マイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) - ICOMESマイクロリニアアクチュエータ(不思議歯車) - ICOMES

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。

用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相2018年トラスコ掲載ページ2 0088ねじリード(mm)0.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
電圧(V)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543983MUED01855-288924.42.256
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89544008MUI103855-289131.53.858
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
89544017MUI104855-288818.80.734
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする