マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H)

マイクロリニアアクチュエータ(遊星歯車2k‐H) - ICOMES

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。

用途
マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。
マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット長さ(mm)31.5材質(本体)ステンレス、樹脂質量(g)3.8種類ステッピングモーター電圧(V)5電源二相外径(Φmm)8分解能(μm)2.5最大ストローク(mm)72018年トラスコ掲載ページ2 0088内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89543992MUI102
30,000
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする