曜日別特売
0161-JZ-G2-J エアライト搭載ヘルメット 溝付 谷沢製作所 89595038

0161-JZ-G2-J エアライト搭載ヘルメット 溝付 谷沢製作所 89595038
0161-JZ-G2-J エアライト搭載ヘルメット 溝付 谷沢製作所 89595038
0161-JZ-G2-J エアライト搭載ヘルメット 溝付 谷沢製作所 89595038

エアライト搭載ヘルメット 溝付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トラスコ品番836-3959
内容量1個注文コード89595038品番0161-JZ-G2-J
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています。
ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。

用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
836-3959
質量(g)
390
2018年トラスコ掲載ページ
6 0107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする