rose
ローズケースアーゴライン
デザイン性の高いキャリングケースです。
用途
工具、部品入れケース。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
材質(ヒンジ)
ポリアミド
2018年トラスコ掲載ページ
10 0842
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625533
RC-EL155M
835-9232
244×207×59
225×155×53
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625542
RC-EL195M
835-9233
307×260×74
284×195×66
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625558
RC-EL250M
835-9234
393×331×95
365×250×85
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625567
RC-EL290M
835-9235
456×384×110
421×291×100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください