rose
ボックスケース コンシューマーボックス(CB)
(1件のレビュー)
丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625594
CB115X85X26/1
835-9219
ナチュラル
33
116×87×28
115×85×26
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89625603
CB138X102X30/1
835-9220
ナチュラル
54
140×104×32
138×102×30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89625612
CB68X50X13/1
835-9217
ナチュラル
9
70×52×15
68×50×13
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
89625655
CB95X70X17/1
835-9218
ナチュラル
18
96×71×19
95×70×17
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625637
CB68X50X13/1G
835-9907
グリーン
9
70×52×15
68×50×13
オープン
取扱い終了
89625646
CB68X50X13/1R
835-9908
レッド
9
70×52×15
68×50×13
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください