システムボード

システムボード - roseシステムボード - roseシステムボード - roseシステムボード - roseシステムボード - rose

固定インサートパーツの組み合わせに応じて収納内容を自在に変えることができます。
Φ3~Φ40までの工具、部品をホールドします。
固定インサートパーツの差込を上下逆にすることでシャンクホールドの深さを25mmと40mmの2種類で選択可能です。
固定インサートパーツは取り外し可能なため、ご希望の仕様への対応が可能です。

用途工程内、工場間搬送用、5S。材質ポリアミド(PA)幅(mm)305ブラック高さ(mm)60奥行(mm)190外寸(mm)305×190×60内寸(mm)300×185×572018年トラスコ掲載ページ10 0842外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×190×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89626714SB-A835-9236底あり370
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89626723SB-B835-9237底なし190
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする