曜日別特売

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)白衣 - TRUSCO

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。ホワイト仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応トラスコ品番856-4336材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])質量(g)119規格JIS規格着丈(cm)116、116cm機能静電気防護適応胸囲(cm)140内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31253865TELP-H
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89709278TELP-H
1,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする