ZTJ
配線結束保護 チューブ・ジッパータイプ
高い嵌合強度です。
長尺の結束に最適です。
用途
配線結束保護に。
材質
PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)
長さ(m)
50
使用温度範囲
-15~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 1001
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89821314
GPJ-10
855-8780
2
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89821323
GPJ-100
855-8788
4
100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821332
GPJ-15
855-8781
2
15
オープン
取扱い終了
89821348
GPJ-20
855-8782
3
20
オープン
取扱い終了
返品不可
89821357
GPJ-25
855-8783
3
25
オープン
取扱い終了
89821366
GPJ-30
855-8784
3
30
オープン
取扱い終了
89821375
GPJ-40
855-8785
4
40
オープン
取扱い終了
89821384
GPJ-50
855-8786
5
50
オープン
取扱い終了
89821393
GPJ-70
855-8787
3
70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください