曜日別特売

配線結束保護 チューブ・ホックタイプ

配線結束保護 チューブ・ホックタイプ - ZTJ

工具不要です。
分岐配線の結束に最適です。

用途配線結束保護に。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部)長さ(m)50仕様屋内用、定尺50m使用温度範囲-15~60℃2018年トラスコ掲載ページ3 1001内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89821497OTB-15855-8804215
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89821488OTB-100855-88118100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89821506OTB-20855-8805220
オープン
取扱い終了
89821515OTB-25855-8806325
オープン
取扱い終了
89821524OTB-30855-8807330
オープン
取扱い終了
89821533OTB-40855-8808440
オープン
取扱い終了
89821542OTB-50855-8809450
オープン
取扱い終了
89821558OTB-70855-8810670
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする