日本モレックス(molex)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)
(嵌合部)2.50
使用温度範囲(℃)
-40~+105
シリーズ
5264
列数
1
端子種別
リセプタクル
難燃性
94V-0
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
グローワイヤー対応
無
嵌合極性
有
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
極数
選択してください
(最大)2
(最大)7
(最大)8
(最大)9
(最大)10
(最大)12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
参考/旧型式
質量(mg)
嵌合ロック
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00348268
50-37-5023
(最大)2
5264-02
119.3
有
¥
90
¥
99
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00348286
50-37-5073
(最大)7
5264-07
383.3
有
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00348304
50-37-5083
(最大)8
5264-08
436.1
有
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00348329
50-37-5093
(最大)9
5264-09
488.9
無
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00348356
50-37-5103
(最大)10
5264-10
541.8
無
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00348374
50-37-5123
(最大)12
5264-12
647.4
無
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください