曜日別特売

FFC / FPC用コネクター

FFC / FPC用コネクター - 日本モレックス(molex)

FFC-FPC (Through-Hole)

シリーズ5597(樹脂部)自然色耐久回数(挿抜)30難燃性94V-0材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル列数1テール長(mm)(基板)3.50位置決め基板保持ピッチ(mm)(嵌合部)1.25厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016基板極性縦列スタック(エンド・ツー・エンド)表面実装対応(SMC)使用温度範囲(℃)-20~+80種別(ケーブル)FFC/FPC定格電流(A)(最大)1.0定格電圧(V)(最大)200UL規格E29179
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考/旧型式
質量(mg)
極数
コンタクト位置
挿入角度(°)
高さ(mm)
実装方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0034746439-53-22641袋(400個)5597-26APB7F2148.5(実装)26トップ90(嵌合)5.00ライトアングル、スルーホール
オープン
469,800
516,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
0034749839-53-21751袋(700個)5597-17CPB7F1534.67(実装)17-ストレート(嵌合)7.5ストレート、スルーホール
46,980
51,678(税込)
107日以内出荷
返品不可
0034752539-53-22951袋(400個)5597-29CPB7F2469.45(実装)29-ストレート(嵌合)7.5ストレート、スルーホール
46,980
51,678(税込)
107日以内出荷
返品不可
0034754339-53-22351袋(600個)5597-23CPB7F2002.06(実装)23-ストレート(嵌合)7.5ストレート、スルーホール
49,980
54,978(税込)
107日以内出荷
返品不可
0034757739-53-22841袋(350個)5597-28APB7F2297.3(実装)28トップ90(嵌合)5ライトアングル、スルーホール
59,980
65,978(税込)
107日以内出荷
返品不可
0034760439-53-21841袋(600個)5597-18APB7F1553.52(実装)18トップ90(嵌合)5ライトアングル、スルーホール
69,980
76,978(税込)
107日以内出荷
返品不可
0034763839-53-22051袋(700個)5597-20CPB7F1768.42(実装)20-ストレート(嵌合)7.5ストレート、スルーホール
97,980
107,778(税込)
107日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする