パール金属
18-10ステンレス製ルーミィ メロンスプーン
材質
18-10ステンレス鋼
種別
メロンスプーン
仕上
サテン
食器の種類
洋食器
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00373793
B-5314
195
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください