曜日別特売
B-5314 18-10ステンレス製ルーミィ メロンスプーン パール金属 00373793

18-10ステンレス製ルーミィ メロンスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00373793
品番
B-5314
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質
18-10ステンレス鋼
全長(mm)
195
種別
メロンスプーン
仕上
サテン
食器の種類
洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする