曜日別特売

クラフティ封筒

クラフティ封筒 - カクケイ
全22種類を絞り込む
サイズ
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03301008KT-001セット(7枚×20袋)角0半晒クラフト85g/m2287×382162
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301035KT-011セット(7枚×20袋)角1半晒クラフト85g/m2270×382147
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301053KT-021セット(10枚×20袋)角2半晒クラフト85g/m2240×332153
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301078KT-031セット(13枚×20袋)角3半晒クラフト85g/m2216×277151
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301096KT-041セット(13枚×20袋)角4半晒クラフト85g/m2197×267141
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301148KT-051セット(15枚×20袋)角5半晒クラフト85g/m2190×240136
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301184KT-061セット(17枚×20袋)角6半晒クラフト85g/m2162×229139
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301227KT-071セット(20枚×20袋)角7半晒クラフト85g/m2142×205124
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301254KT-081セット(32枚×20袋)角8半晒クラフト85g/m2119×197146
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301279KTN-31セット(26枚×20袋)長3半晒クラフト85g/m2120×235139
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
03301297KTN-41セット(35枚×20袋)長4半晒クラフト70g/m290×205110
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
39886885KT-001袋(7枚)角型0号半晒クラフト85g/m2287×382162
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886894KT-011袋(7枚)角形1号半晒クラフト85g/m2270×382147
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886903KT-021袋(10枚)角形2号半晒クラフト85g/m2240×332153
オープン
169
186(税込)
当日出荷
39886919KT-031袋(13枚)角形3号半晒クラフト85g/m2216×277151
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886928KT-041袋(13枚)角形4号半晒クラフト85g/m2197×267141
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886937KT-051袋(15枚)角形5号半晒クラフト85g/m2190×240136
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886946KT-061袋(17枚)角形6号半晒クラフト85g/m2162×229139
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886955KT-071袋(20枚)角形7号半晒クラフト85g/m2142×205124
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886964KT-081袋(32枚)角形8号半晒クラフト85g/m2119×197146
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886973KTN-31袋(26枚)長形3号半晒クラフト85g/m2120×235139
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
39886989KTN-41袋(35枚)長形3号半晒クラフト70g/m290×205110
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする