曜日別特売
モノタロウ

ホルダー ペン型電動ドライバー用

ホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウホルダー ペン型電動ドライバー用 - モノタロウ
(44件のレビュー)

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。
1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。
取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。
ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。
カラビナなど取り付け可能な穴付き。

用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用ブラック材質ポリエステル(1680デニール)タイプペン型電動ドライバー用適合ベルト幅(mm)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55深さ(mm)約150内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364587-
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 脚立での作業

ブランド名が入っているのを気にしないのであれば問題なく使用でき満足です。
ただ、職人さんや工具等にこだわりがある方からは支持されるかはわかりません。自分はこだわりはそこまで無いので充分です。

対象商品 : 07364587
2025-11-08
用途: ペンインパクト
卸売・小売業

ペンインパクトには重宝しまする。おすすめできる逸品なり。

対象商品 : 07364587
2025-03-02
用途: 電気工事

たまに工事する程度なら、これでいいです。安さの割にしっかりしています。

対象商品 : 07364587
2024-04-07
用途: 電気工事

2度目の購入です。値段相応の出来ですね。耐久性は、ほぼ期待通りでした。

対象商品 : 07364587
2023-12-10
用途: 業務時
日比野モータースその他業種

ベッセルの電ドラボール用に購入しました。
電ドラボールには大きすぎるかと思いましたが、ボールの部分が引っかかってくれて丁度よい位置で使用出来ました。先端に穴が空いているのでホルダーに戻す時にわざわざビットを交換する必要もなく便利に使えています。
モノタロウの刺繍のワンポイントもお気に入りポイントのひとつです。
腰に下げて移動時に面ファスナー部分に手が当たるとチクッとしてちょっと気になるコトがありますので、下げる位置を調整して使おうと思います。

対象商品 : 07364587
2023-12-16
用途: 軽作業時の携帯用に
不動産業

ペン型充電ドライバーとビットが収納出来、しかも低価格で購入出来て有り難いです。

対象商品 : 07364587
2023-11-30
用途: 家具組み立て
運輸・通信業

BD-361で使用。出し入れ時に少し引っ掛かりがあるが許容範囲内。価格的に毎年買い替えてもいいと思う。

対象商品 : 07364587
2024-06-06
用途: トルクドライバー持ち歩き。
K.ELE 製造業

作りは値段以上でした。後は耐久性を検証したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする