PackStyle(パックスタイル)
PSカウンタークロス 厚
(1件のレビュー)
抜群の吸収力を誇る、厚手のカウンタークロスです。全面着色タイプですので、異物混入対策に最適です。肉や魚のドリップ拭きにも適しています。
用途
清掃、拭き上げ作業等に。
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
短辺(mm)
600
長辺(mm)
610
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08973896
大判
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08973905
大判
桃
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08973923
大判
緑
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08973914
大判
青
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください