ガソリンコック

ガソリンコック KIJIMA(キジマ)

レース仕様、またはBIGキャップ等を装着の際、ノーマルコック流量不足に対応する口径タイプです。

寸法L(mm)51 寸法d(mm)6.5 寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)13 寸法B(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 内容量1個
注意
※オートバイ以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09516028 105-2151
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする