曜日別特売

サンペールS 蓋-2

サンペールS 蓋-2 - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
用途ウェットティッシュ用種別#4材質PPホワイトタイプフタによりスタッキング容量(L)4.4外寸(mm)187×192×169内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※フタのみです本体は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474551870026900WH101169×190×PP
433
249
274(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54558219
2020-09-25
用途: お得用ウェットティッシュの蓋として
運輸・通信業

ウェットティッシュを入れる容器がなかったので100均で蓋付きバケツを購入したが、使用する時に蓋を開けるのが面倒だったのでこちらを購入。容器かと思ってたら届いたら蓋だけ?確かに商品名には「蓋」と書いてある(笑)100均のバケツに合わせてみたら若干隙間があったのでテープで止めて使用してます。

対象商品 : 14745518
2020-09-22
用途: ワイパーの保管
教育・研究機関

容器なし・ワイパーを購入してしまし、大型の保存容器を探していました。サンペールSと蓋のセットで、軽くて丈夫です。  たまたま、中に保存したワイパー製品がやや薄手で頼りなかった為、最初の1枚を蓋の穴に通す際に何度も切れてしまい苦労しました。 この商品、蓋と缶の嵌合が非常に良いので、最初の1枚が切れずに問題なく通る迄は、完全にはめない事をオススメします。
使用したワイパーの材質が貧弱、アルコール含有ではなかったので、蓋の穴についているツメを少し起こして、現在は問題なく使用しています。
恐らく、・蓋と缶の噛み込みが強い、・蓋中央の穴の、ツメ部がしっかりしている、・蓋中央の、穴にかぶせる蓋がしっかり閉まる、という点から、アルコール含有のワイパーでも蓋を閉め忘れない限り、最後まで蒸発せず使用できそう、という位に感じました(最後まで使用した事がないので、推測ですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする