放射温度計 IT-480シリーズ

放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA放射温度計 IT-480シリーズ - HORIBA

IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供

出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定温度範囲(℃)
放射率
付属品
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14765486IT-480S-50~500出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)微小スポットタイプ
104,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
14765495IT-480L-50~500出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)小スポットタイプ
104,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31898984IT-480N-50~500出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)汎用
89,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
31898993IT-480W-50~500出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)汎用
75,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31899009IT-480F-50~1000出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)約115(ケーブルおよび取り付け治具類除く)狭視野
108,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31899018IT-480P-50~1000出荷時設定 0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)約115(ケーブルおよび取り付け治具類除く)狭視野
94,000
85,980
94,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41997385IT-480S(トレサビリティ書類一式付)-50~500出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)微小スポットタイプ
118,500
109,000
119,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41997394IT-480L(トレサビリティ書類一式付)-50~500出荷時設定0.95(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ約95(ケーブルおよび取り付け治具類除く)小スポットタイプ
118,500
109,000
119,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする