デンカエレクトロン
テフロン スパイラルチューブ
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質
フッ素樹脂 PTFE
使用温度範囲(℃)
25~260
ピッチ(mm)
22
内径(Φmm)
20
肉厚(mm)
0.8±0.2
外径(Φmm)
10.6±0.3
内容量
1袋(10m×1本)
関連資料:
PTFEカタログ.pdf(0.14MB)
RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18631726
PTFE-20T-10
20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください