5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240R

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240R - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20399183SY7240R-5D-QDC24--2位置ダブル
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399199SY7240R-5DO-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399208SY7240R-5M-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399217SY7240R-5MZ-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399226SY7240R-5WAOU-QDC24--2位置ダブル
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399235SY7240R-5YODC24--2位置ダブル
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399244SY7240R-5YO-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20399253SY7240R-5YZD-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4 サブプレート付(2) 2位置ダブル
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする