SY7240R-5YO-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240R SMC 20399244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7240R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
20399244
品番
SY7240R-5YO-03F-Q
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする