5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340R

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340R - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20400879SY7340R-1LZ-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400888SY7340R-5DZD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400897SY7340R-5LOE-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400906SY7340R-5LZ-QDC24--3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400915SY7340R-5MNZDDC24--3位置クローズドセンタ
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400924SY7340R-5MOZ-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400933SY7340R-5MUDC24--3位置クローズドセンタ
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20400949SY7340R-5WOZ-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(3) 3位置クローズドセンタ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする