SY7340R-5WOZ-02 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340R SMC 20400949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7340R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
20400949
品番
SY7340R-5WOZ-02
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ ケーブルなし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする