曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310R

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4310R - SMC
ポート数
5
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc1/2
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418835VFS4310R-5EZ-04
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする