ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TF

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TF - SMC
シリンダ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20684975CHDSGFY100TF-150A-B150
¥126,120
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684984CHDSGFY100TF-40A-B40
¥110,720
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684993CHDSGFY100TF-50A-B50
¥110,720
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685009CHDSGFY100TF-60A-B60
¥118,420
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする