CHDSGFY100TF-60A-B ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TF SMC 20685009

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード20685009品番CHDSGFY100TF-60A-B
参考基準価格(税別)¥118,420販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
60
シリンダ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする