ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY50TF

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY50TF - SMC
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20685578CHDSGFY50TF-125H-B125
¥50,380
¥43,980
¥48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685587CHDSGFY50TF-165H-B165
¥52,580
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685596CHDSGFY50TF-170AN-B170
¥52,760
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685605CHDSGFY50TF-250AN-B250
¥54,960
¥49,980
¥54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685614CHDSGFY50TF-520-B520
¥70,180
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685623CHDSGFY50TF-570-B570
¥70,180
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする