CHDSGFY50TF-170AN-B ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY50TF SMC 20685596

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY50TF

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)170
内容量1個注文コード20685596品番CHDSGFY50TF-170AN-B
参考基準価格(税別)¥52,760販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ストローク(mm)
170
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする