CDQ2B32F-10SFZ 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F SMC 20800658

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32F

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
ストローク(mm)
10
注文コード
20800658
品番
CDQ2B32F-10SFZ
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする