SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-128DCZ
ストローク(mm)
128
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813364
CDQ2A32-128DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20813373
CDQ2A32-128DCZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
21,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください