曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-20DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-20DCMZ - SMC
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20814843CDQ2A32-20DCMZ-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20814859CDQ2A32-20DCMZ-M9NWMS(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20814868CDQ2A32-20DCMZ-W-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20814877CDQ2A32-20DCMZ-W-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする