薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-80DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-80DMZ - SMC
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20831546CDQ2A40-80DMZ-A93-XB10(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831555CDQ2A40-80DMZ-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831564CDQ2A40-80DMZ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥23,320
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831573CDQ2A40-80DMZ-M9BVL(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831589CDQ2A40-80DMZ-M9BVL-XB10(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする