薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-90DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-90DCMZ - SMC
ストローク(mm)
90
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20847795CDQ2A63-90DCMZ-M9BVM
31,460
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20847804CDQ2A63-90DCMZ-XC6
28,550
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする