SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-80DCMZ
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20852528
CDQ2A80-80DCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852537
CDQ2A80-80DCMZ-M9BL-XC6
CADデータダウンロード
¥
43,670
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852546
CDQ2A80-80DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください