曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80V

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80V - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852939CDQ2A80V-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852948CDQ2A80V-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
38,120
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852957CDQ2A80V-100DZ-M9BAL100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
45,540
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852966CDQ2A80V-15DZ-M9BAV15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
39,660
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852975CDQ2A80V-15DZ-XC615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
35,920
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852984CDQ2A80V-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,510
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852993CDQ2A80V-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853009CDQ2A80V-45DZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853018CDQ2A80V-50DMZ-XC650(M) ロッド先端おねじ
40,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853027CDQ2A80V-75DMZ-M9BAV75(M) ロッド先端おねじ
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853036CDQ2A80V-75DMZ-M9BAV-XC675(M) ロッド先端おねじ
50,160
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853045CDQ2A80V-75DMZ-XC675(M) ロッド先端おねじ
41,690
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする