曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DZ - SMC
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854795CDQ2B100-100DZ-D-
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854804CDQ2B100-100DZ-E-
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854813CDQ2B100-100DZ-E-M9BWLS-
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854829CDQ2B100-100DZ-E-M9BWS-
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854838CDQ2B100-100DZ-L-M9BM標準ストローク
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854847CDQ2B100-100DZ-L-M9BVM標準ストローク
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854856CDQ2B100-100DZ-L-M9BWS標準ストローク
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854865CDQ2B100-100DZ-L-M9BWZ標準ストローク
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854874CDQ2B100-100DZ-LD-M9BWL標準ストローク
50,380
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854883CDQ2B100-100DZ-M9BM-
41,580
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854899CDQ2B100-100DZ-M9BWL-XC35-
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854908CDQ2B100-100DZ-M9BWLS-
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854917CDQ2B100-100DZ-M9NW-
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする