薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DCZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859668CDQ2B12-10DCZ-A73Z-
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859677CDQ2B12-10DCZ-L標準ストローク
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859686CDQ2B12-10DCZ-L-A90VS標準ストローク
6,110
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859695CDQ2B12-10DCZ-L-A93標準ストローク
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859704CDQ2B12-10DCZ-L-A93V標準ストローク
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859713CDQ2B12-10DCZ-L-A93VS標準ストローク
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859729CDQ2B12-10DCZ-L-A96VS標準ストローク
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859738CDQ2B12-10DCZ-L-M9BV標準ストローク
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859747CDQ2B12-10DCZ-L-M9BVS標準ストローク
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859756CDQ2B12-10DCZ-L-M9BVSBPC-
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859765CDQ2B12-10DCZ-M9BAVS-
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859774CDQ2B12-10DCZ-M9BAVSBPCS-
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859783CDQ2B12-10DCZ-M9BWVSDPCS-
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする