曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-15DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-15DZ - SMC
ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20865539CDQ2B16-15DZ-L-M9BASBPC-
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865548CDQ2B16-15DZ-L-M9BM標準ストローク
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865557CDQ2B16-15DZ-L-M9BSDPCS-
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865566CDQ2B16-15DZ-L-M9BVM標準ストローク
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865575CDQ2B16-15DZ-L-M9BWVS標準ストローク
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865584CDQ2B16-15DZ-L-M9BWVSDPC-
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865593CDQ2B16-15DZ-L-M9NW3-
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865609CDQ2B16-15DZ-M9BL-X271-
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20865618CDQ2B16-15DZ-M9NA-
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865627CDQ2B16-15DZ-M9NAV-
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865636CDQ2B16-15DZ-M9NJLS-XB14-
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20865645CDQ2B16-15DZ-M9PWSDPC-
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする