薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-25DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-25DCMZ - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20866187CDQ2B16-25DCMZ-A93S-
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866196CDQ2B16-25DCMZ-L-A90VL標準ストローク
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866205CDQ2B16-25DCMZ-M9BSDPC-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20866214CDQ2B16-25DCMZ-M9NW-
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする