薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-5DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-5DCZ - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20867036CDQ2B16-5DCZ-L標準ストローク
4,570
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
20867045CDQ2B16-5DCZ-M9BVSDPC-
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする