薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DCMZ - SMC
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20872164CDQ2B20-35DCMZ-A93VS-(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872173CDQ2B20-35DCMZ-L-A93標準ストローク(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872189CDQ2B20-35DCMZ-M9BWVZ-(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872198CDQ2B20-35DCMZ-M9NWL-(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする