薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-10DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20899236CDQ2B40-10DCZ-A93Z-
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899245CDQ2B40-10DCZ-F7NV-XB9-
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20899254CDQ2B40-10DCZ-L-A93Z標準ストローク
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899263CDQ2B40-10DCZ-L-A93ZS標準ストローク
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899279CDQ2B40-10DCZ-L-M9BVM標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899288CDQ2B40-10DCZ-L-M9BVZ標準ストローク
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20899297CDQ2B40-10DCZ-M9BVZ-XC6-
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする