曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-40DCMZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905904CDQ2B40-40DCMZ-A93-XC88-
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905913CDQ2B40-40DCMZ-A93ZS-
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905929CDQ2B40-40DCMZ-J79LS-
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905938CDQ2B40-40DCMZ-J79LS-XC6-
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905947CDQ2B40-40DCMZ-L-A73HL-
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905956CDQ2B40-40DCMZ-L-M9BAL標準ストローク
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905965CDQ2B40-40DCMZ-L-M9N標準ストローク
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20905974CDQ2B40-40DCMZ-M9BAVZ-XC4-
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905983CDQ2B40-40DCMZ-M9BAVZ-XC6-
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20905999CDQ2B40-40DCMZ-P3DWASC-XC35-
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20906008CDQ2B40-40DCMZ-XC89-
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする