曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DCZ - SMC
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20907864CDQ2B40-50DCZ-A73L6-
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907873CDQ2B40-50DCZ-A93L-XC36-
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20907889CDQ2B40-50DCZ-F7BVZ-
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907898CDQ2B40-50DCZ-L-A93標準ストローク
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907907CDQ2B40-50DCZ-L-M9BWZ標準ストローク
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907916CDQ2B40-50DCZ-LE-A93L標準ストローク
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907925CDQ2B40-50DCZ-LE-M9NWL標準ストローク
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907934CDQ2B40-50DCZ-M9BASBPCS-
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907943CDQ2B40-50DCZ-M9NAZ-
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907959CDQ2B40-50DCZ-P3DWAL-XC89-
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20907968CDQ2B40-50DCZ-XC6X271-
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20907977CDQ2B40-50DCZ-XC92-
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする